Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1930 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0625 pulg.
- Exterior Diámetro4.5000 pulg.
- Ancho general2.1930 pulg.
- Peso4.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851315