Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9720 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro3.3125 pulg.
- Ancho general1.9720 pulg.
- Peso2.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577239839