Motion
01B600EX

Cooper
01B600EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 6.0000 in de diámetro de orificio, 254 mm de diámetro externo, 3.8750 in de ancho general, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803359
No. Fabricante 01B600EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01B600EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 6.0000 in de diámetro de orificio, 254 mm de diámetro externo, 3.8750 in de ancho general, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803359
No. Fabricante 01B600EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.8740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    254 mm
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Peso
    34.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576846519

Descripción general

Descripción del fabricante
01B600EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle