Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3430 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.8460 pulg.
- Exterior Diámetro8.0000 pulg.
- Ancho general3.3438 pulg.
- Peso20.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1970 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576846267