Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.1890 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7830 pulg.
- Exterior Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general3.1875 pulg.
- Peso13.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2340 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240484