Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.7830 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5310 pulg.
- Exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Ancho general2.7813 pulg.
- Peso8.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2790 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851414