Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.1875 pulg.
- Inner Ring Width2.7830 pulg.
- Outer Ring Width1.5310 pulg.
- Outside Diameter6.0000 pulg.
- Ancho general2.7813 pulg.
- Peso10.12 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2790 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240415
Descripción general
Descripción del fabricante
01EB303EX BRG