Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.7500 pulg.
- Inner Ring Width2.4090 pulg.
- Outer Ring Width1.2520 pulg.
- Outside Diameter5.2500 pulg.
- Ancho general2.4063 pulg.
- Peso6.36 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851346
Descripción general
Descripción del fabricante
01EB212EX BRG