Motion
01EB211EX

Cooper
01EB211EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, 2.4063 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803384
No. Fabricante 01EB211EX
Price$1,834.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EB211EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, 2.4063 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803384
No. Fabricante 01EB211EX
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
Su precio$1,834.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.6875 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.4090 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.2520 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.
  • Peso
    6.51 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3310 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576911330

Descripción general

Descripción del fabricante
01EB211EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo