Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.4375 pulg.
- Inner Ring Width2.1930 pulg.
- Outer Ring Width1.0625 pulg.
- Outside Diameter4.5000 pulg.
- Ancho general2.1930 pulg.
- Peso4 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851308
Descripción general
Descripción del fabricante
01EB207EX BRG