Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1930 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Ancho general2.1930 pulg.
- Peso3.54 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4630 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851230