Motion
02BC207GRAT

Cooper
02BC207GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.1874 pulg., ancho del cartucho de 4.9606 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803399
No. Fabricante 02BC207GRAT
Precio3,252.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC207GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 6.1874 pulg., ancho del cartucho de 4.9606 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803399
No. Fabricante 02BC207GRAT
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
Precio3,252.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.8465 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    38.9 mm
  • Peso
    20.2 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    3680 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    166 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    193 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP207GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B207GR
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC207GRAT COJINETE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo