Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.43 lb
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Número de Upc del fabricante7316576841460
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Material del selloAluminio mecanizado
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
Descripción general
- Laberinto triple de aluminio
- Rango de temperatura -4 a 212 °F (-20 a +100°C)
- El sellado superior permanece concéntrico con respecto al eje en todo momento
- Proporciona un rendimiento óptimo del cojinete al retener la lubricación
- Adecuado para aplicaciones generales y de alta velocidad