Motion
01BC403EXAT

Cooper
01BC403EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 4-3/16 pulg., diámetro exterior de 9.1252 pulg., ancho de cartucho de 5.5906 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803439
No. Fabricante 01BC403EXAT
Precio8,055.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BC403EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 4-3/16 pulg., diámetro exterior de 9.1252 pulg., ancho de cartucho de 5.5906 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803439
No. Fabricante 01BC403EXAT
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
Precio8,055.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3425 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    46.9 mm
  • Peso
    45.76 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    306 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    407 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01BCP403EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B403EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC403EXAT CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle