Motion
01B110MEX

Cooper
01B110MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 110 mm, 8.0000 pulg. D.E., ancho general de 3.3438 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803442
No. Fabricante 01B110MEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01B110MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 110 mm, 8.0000 pulg. D.E., ancho general de 3.3438 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803442
No. Fabricante 01B110MEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Anillo interior Ancho  
    84.90 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    46.90 mm
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3438 pulg.
  • Peso
    21.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576849541

Descripción general

Descripción del fabricante
01B110MEX COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle