Motion
01BCP125MEXAT MD

Cooper
01BCP125MEXAT MD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 125 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #06803453
No. Fabricante 01BCP125MEXAT MD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCP125MEXAT MD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 125 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #06803453
No. Fabricante 01BCP125MEXAT MD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    162 mm
  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Peso
    160.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316577864611

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP125MEXAT EXPANSIÓN DE PB MD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle