Motion
DF04

Cooper
DF04

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa dividida, sin recubrimiento
Artículo MI #06803492
No. Fabricante DF04
Precio1,929.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
DF04

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa dividida, sin recubrimiento
Artículo MI #06803492
No. Fabricante DF04
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
Precio1,929.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6875 pulg., 2.7500 pulg., 2.9375 pulg., 3.0000 pulg., 3.4375 pulg.
  • Profundidad general
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Peso
    16.94 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    01, 01E, 02
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    DF
  • UPC_NO
    7316576842061

Descripción general

Descripción del fabricante
DF04 ALOJAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle