Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA2
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHyflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosANSI/ISEA Nivel de resistencia al corte 0, EN388 3131
- UPC_NO20076490007533
Descripción general
- El revestimiento de poliuretano en la palma de la mano ofrece la máxima sensibilidad táctil en la zona de los dedos para una sensación excepcional
- Excelente ajuste y rendimiento para mantener una alta productividad
- El forro de nailon elástico ultramoderno proporciona destreza sin guantes
- El forro de nailon transpirable aumenta la aceptación del trabajador y el cumplimiento de la seguridad
- Clasificación EN 388 3131
- Aplicaciones: manipulación y montaje de componentes electrónicos, embalaje, inspección, precisión, montaje, utilizando herramientas delicadas e instrumentos sensibles