Motion
01EB111GR

Cooper
01EB111GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 2.1930 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803720
No. Fabricante 01EB111GR
Precio1,632.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EB111GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 2.1930 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803720
No. Fabricante 01EB111GR
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
Precio1,632.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1930 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1930 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4630 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577240255

Descripción general

Descripción del fabricante
01EB111GR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle