Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Anillo interior Ancho89.70 mm
- Anillo exterior Ancho54 mm
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general3.5313 pulg.
- Peso27.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1740 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576849596