Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Anillo interior Ancho98.40 mm
- Anillo exterior Ancho55.60 mm
- Exterior Diámetro9.5000 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Peso31.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1570 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576849688