1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Cooper
02C30EX
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #
06803770
No. Fabricante
02C30EX
Precio
3,484.81 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Rodamientos
Insertar cojinetes y unidades de cartucho
Unidades de cartucho
Cooper 02C30EX
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cooper
02C30EX
Los cartuchos de tipo EX admiten cojinetes de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable.
Artículo MI #
06803770
No. Fabricante
02C30EX
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
Su precio
$3,484.81
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Dimensiones
Ancho general
7.4016 pulg.
Peso
67.24 lb
Detalles
Tipo de orificio
Cilíndrico
Tipo de expansión
Expansión
Tipo de carcasa
Cartucho
Descripción general
Descripción del fabricante
02C30EX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad