Motion
02BC407EXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 4-7/16 pulg., diámetro exterior de 10-1/2 pulg., ancho de cartucho de 6.378 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803901
No. Fabricante 02BC407EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 4-7/16 pulg., diámetro exterior de 10-1/2 pulg., ancho de cartucho de 6.378 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803901
No. Fabricante 02BC407EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.9370 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    57.2 mm
  • Peso
    72.20 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    1820 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    454 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    583 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP407EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B407EX
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC407EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo