Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 pulg.
- Anillo interior Ancho9.6063 pulg.
- Ancho del anillo exterior139.7 mm
- Peso1036.64 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.560 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial2156 kN
- Capacidad de carga estática radial3312 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP1200EX
- Solo cojinete dividido de repuesto03B1200EX
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido