Motion
01EBCDF115EXAT

Cooper
01EBCDF115EXAT

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, 1-15/16 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804087
No. Fabricante 01EBCDF115EXAT
Precio4,273.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBCDF115EXAT

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, 1-15/16 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804087
No. Fabricante 01EBCDF115EXAT
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
Precio4,273.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    4 pulg.
  • En general Altura  
    6.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Peso
    17.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4630 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21360 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    01E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579335157

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCDF115EXAT FLG BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo