Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho4-5/8 pulg.
- Ancho del anillo exterior66.7 mm
- Peso123.38 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1450 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial608 kN
- Capacidad de carga estática radial808 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP507GR
- Solo cojinete dividido de repuesto02B507GR
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido