Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.5625 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Profundidad general4-1/4 pulg.
- En general Altura7.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro7.2500 pulg.
- Peso24.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial30350 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316577329646