Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro400 mm
- Anillo interior Ancho284 mm
- Ancho del anillo exterior166.7 mm
- Peso157.39 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.420 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial3019 kN
- Capacidad de carga estática radial4800 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP400GR
- Solo cojinete dividido de repuesto03B400GR
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido