Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho5.7874 pulg.
- Ancho del anillo exterior87.3 mm
- Peso165.4 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.1640 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial614 kN
- Capacidad de carga estática radial698 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP407GR
- Solo cojinete dividido de repuesto03B407GR
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido