Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho5.7874 pulg.
- Ancho del anillo exterior87.3 mm
- Peso181.81 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.1640 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial614 kN
- Capacidad de carga estática radial698 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP408EX
- Solo cojinete dividido de repuesto03B408EX
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido