Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.874 pulg.
- Ancho del anillo exterior68.3 mm
- Peso225.65 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.1320 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial724 kN
- Capacidad de carga estática radial1005 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP600EX
- Solo cojinete dividido de repuesto02B600EX
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido