Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho5.5118 pulg.
- Ancho del anillo exterior73.1 mm
- Peso186.78 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.1500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial706 kN
- Capacidad de carga estática radial852 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP415EX
- Solo cojinete dividido de repuesto03B415EX
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido