Motion
03BC500GRAT

Cooper
03BC500GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 03 , calibre de 5 pulg., diámetro exterior de 12-3/4 pulg., ancho del cartucho de 8.4252 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804159
No. Fabricante 03BC500GRAT
Precio47,541.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03BC500GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 03 , calibre de 5 pulg., diámetro exterior de 12-3/4 pulg., ancho del cartucho de 8.4252 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804159
No. Fabricante 03BC500GRAT
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
Precio47,541.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.5118 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    84.2 mm
  • Peso
    186.69 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    706 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    852 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    03BCP500GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    03B500GR
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
03BC500GRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle