Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho5.5118 pulg.
- Ancho del anillo exterior83.3 mm
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial762 kN
- Capacidad de carga estática radial1033 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP607GR
- Solo cojinete dividido de repuesto02B607GR
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido