Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3425 pulg.
- Ancho del anillo exterior46.9 mm
- Peso44.15 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1970 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial306 kN
- Capacidad de carga estática radial407 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP408GR
- Solo cojinete dividido de repuesto01B408GR
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido