Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho72.3 mm
- Ancho del anillo exterior38.9 mm
- Peso20.39 lb
Detalles
- Tipo de expansiónExpansión
- RPM Máx.3680 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial168 kN
- Capacidad de carga estática radial193 kN
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido