Motion
02BC60MGRAT

Cooper
02BC60MGRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 60 mm, 157.16 mm OD, ancho del cartucho de 126 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804175
No. Fabricante 02BC60MGRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC60MGRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 60 mm, 157.16 mm OD, ancho del cartucho de 126 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804175
No. Fabricante 02BC60MGRAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    72.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38.9 mm
  • Peso
    20.42 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • RPM Máx.
    3680 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    168 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    193 kN
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC60MGRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle