Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho6.2992 pulg.
- Ancho del anillo exterior96.9 mm
- Peso251.46 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1220 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial994 kN
- Capacidad de carga estática radial1213 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP515GR
- Solo cojinete dividido de repuesto03B515GR
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido