Motion
01BC415GRAT

Cooper
01BC415GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 4-15/16 pulg., diámetro exterior de 10-1/2 pulg., ancho del cartucho de 3 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804190
No. Fabricante 01BC415GRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BC415GRAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 4-15/16 pulg., diámetro exterior de 10-1/2 pulg., ancho del cartucho de 3 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804190
No. Fabricante 01BC415GRAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5310 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.1260 pulg.
  • Peso
    65.76 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • RPM Máx.
    1740 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1088000 lbf
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01BCP415GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B415GR
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01BC415GRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle