Motion
02BC75MEXAT

Cooper
02BC75MEXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 75 mm, 177.8 mm OD, ancho de cartucho de 140 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804218
No. Fabricante 02BC75MEXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC75MEXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 75 mm, 177.8 mm OD, ancho de cartucho de 140 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804218
No. Fabricante 02BC75MEXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    82.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    46.1 mm
  • Peso
    29.08 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    3080 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    268 kN
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC75MEXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle