Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Anillo interior Ancho82.6 mm
- Ancho del anillo exterior46.1 mm
- Peso29.50 lb
Detalles
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.3080 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial229 kN
- Capacidad de carga estática radial268 kN
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido