Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 pulg.
- Anillo interior Ancho7.5197 pulg.
- Ancho del anillo exterior118.3 mm
- Peso469.26 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.880 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial1451 kN
- Capacidad de carga estática radial2022 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP800GR
- Solo cojinete dividido de repuesto03B800GR
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido