Motion
03BC900EXAT

Cooper
03BC900EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 03 , calibre de 9 pulg., diámetro exterior de 21-1/2 pulg., ancho de cartucho de 11.7323 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804238
No. Fabricante 03BC900EXAT
Precio140,552.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03BC900EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 03 , calibre de 9 pulg., diámetro exterior de 21-1/2 pulg., ancho de cartucho de 11.7323 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804238
No. Fabricante 03BC900EXAT
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
Precio140,552.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    8.3465 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    109.6 mm
  • Peso
    324.28 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1586 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2163 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    03BCP900EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    03B900EX
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
03BC900EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle