Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 pulg.
- Anillo interior Ancho8.3465 pulg.
- Ancho del anillo exterior131.8 mm
- Peso667.48 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.760 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial1586 kN
- Capacidad de carga estática radial2163 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto03BCP900GR
- Solo cojinete dividido de repuesto03B900GR
- Serie03
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido