Motion
01BCP407GRAT

Cooper
01BCP407GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804245
No. Fabricante 01BCP407GRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCP407GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804245
No. Fabricante 01BCP407GRAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.7500 a 16.6875in máx.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    12.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.7500 pulg.
  • Peso
    89.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    01 B 407 GR
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316577173591

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP407GRAT BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle