Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0625 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.5625 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Profundidad general4-11/16 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Peso31.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial30350 lbf
- Capacidad de carga estática radial35100 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579389839
Descripción general
- Los cojinetes de la serie Cooper 01 son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados