Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.874 pulg.
- Ancho del anillo exterior55.6 mm
- Peso75.15 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- RPM Máx.1570 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial394 kN
- Capacidad de carga estática radial542 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP503EX
- Solo cojinete dividido de repuesto01B503EX
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido