Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.6250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro10.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Profundidad general5-13/16 pulg.
- Longitud total Diámetro13.0000 pulg.
- Peso74.95 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2790 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial52600 lbf
- Capacidad de carga estática radial65025 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390521