Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro9.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Profundidad general5-3/8 pulg.
- Longitud total Diámetro11.2500 pulg.
- Peso48.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3680 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial37770 lbf
- Capacidad de carga estática radial41900 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579391009