Motion
03BCP1000GRAT

Cooper
03BCP1000GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 10 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804390
No. Fabricante 03BCP1000GRAT
Precio235,022.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03BCP1000GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 10 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804390
No. Fabricante 03BCP1000GRAT
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
Precio235,022.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    15.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 25.6250 a 27.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    10 pulg.
  • En general Altura  
    31.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    36.0000 pulg.
  • Ancho general
    13.1563 pulg.
  • Peso
    1541.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo extrarresistente
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    399700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    573500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    03 B 1000 GR
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579389440

Descripción general

Descripción del fabricante
03BCP1000GRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle